Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschwanne LIFETIME PLUS Quadr extrafl m AR 900x900x35mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 6223D401 V&B Duschwanne LIFETIME PLUS Qu. xtr-fl m AR 900x900x3
VILLEROY & BOCH 6223D401 V&B Duschwanne LIFETIME PLUS Qu. xtr-fl m AR 900x900x3
Artikel-Nr.:
     1498-6000634138
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     6223D401
EAN/GTIN:
     4051202466923
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne 900x900mm
brausewanne
Keramik · für Aufsatz- und flächenbündigen Einbau · auf Füßen oder Aufsatz · Keramik · Antirutsch-Klasse PN18 · 4 Seiten glasiert
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Besonderheiten:
flächenbündig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LIFETIME
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Breite:
900 mm
Höhe:
35 mm
Innentiefe:
18 mm
Material:
Sanitärkeramik
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: duschwanne villeroy, 01038010240201
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 300,31*
€ 357,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 339,77*
€ 404,66*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 345,59*
€ 412,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,64*
€ 442,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,40*
€ 444,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,80*
€ 500,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223J501
ab € 342,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223B301
ab € 247,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223J5W9
ab € 453,09*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223B3W9
ab € 328,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223D4W9
ab € 397,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
6223J3W9
ab € 512,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.