Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Wand-WC ARCHITECTURA t spülrandl DirectFl we AntiB C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 5684R0T2 Toilette
Villeroy & Boch 5684R0T2 Toilette
Artikel-Nr.:
     1498-6000634114
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5684R0T2
EAN/GTIN:
     4051202362492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Villeroy & Boch Architectura · Tiefspül·WC spülrandlos · vorher Omnia Architectura · DirectFlush · Sanitärkeramik · Maße: 370 x 530 mm · Oval · wandhängend · nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet · Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l · EN 997 · mit Wassersparsystem AQUAREDUCT: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter · Abgang waagerecht · im Lieferumfang: 1 x Tiefspül·WC spülrandlos · Bitte WC·Sitz separat bestellen · Optionales Zubehör: 9953 00 · Befestigungsrahmen · 9961 00 · Befestigungsset · 9222 87 · ViProtect Schallschutz Set · T2 Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Geruchsabsaugung: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: RK (Rohr kurz) · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülvolumen: 3l · Typ: Wand · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Breite:
370 mm
Beschichtung:
mit AntiBac/CeramicPlus
Marke:
VILLEROY & BOCH
Höhe:
325 mm
Farbe:
weiß
Material 2:
Sanitärkeramik
Form:
oval
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101833031241, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 248,36*
€ 307,7066*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 257,47*
€ 308,14*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 344,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 345,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
56841001
€ 185,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
568410R1
€ 232,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
568410T1
€ 218,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R001
€ 166,5858*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0R1
€ 210,1599*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0T1
€ 209,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T1
€ 209,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T2
€ 311,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0T2
€ 308,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.