Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Wand-WC ARCHITECTURA t spülrandl DirectFl we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 5684R001 Toilette
Villeroy & Boch 5684R001 Toilette
Artikel-Nr.:
     1498-6000595225
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5684R001
EAN/GTIN:
     4051202162436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Villeroy & Boch Architectura · Tiefspül·WC spülrandlos · vorher Omnia Architectura · DirectFlush · Sanitärkeramik · Maße: 370 x 530 mm · Oval · wandhängend · nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet · Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l · EN 997 · mit Wassersparsystem AQUAREDUCT: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter · Abgang waagerecht · im Lieferumfang: 1 x Tiefspül·WC spülrandlos · Bitte WC·Sitz separat bestellen · Optionales Zubehör: 9953 00 · Befestigungsrahmen · 9961 00 · Befestigungsset · 9222 87 · ViProtect Schallschutz Set · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Geruchsabsaugung: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Nein · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Position Abfluss: RK (Rohr kurz) · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülvolumen: 3l · Typ: Wand · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
4,5 l Spülmenge
Breite:
370 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
VILLEROY & BOCH
Höhe:
325 mm
Farbe:
weiß
Material 2:
Sanitärkeramik
Form:
oval
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Funktionen:
mit Wassersparsystem AQUAREDUCT
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101833031001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 130,97*
€ 166,5858*
14 Tage
18
€ 55,90*
ab € 136,82*
€ 167,62*
€ 5,95*
ab € 137,00*
€ 168,01*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 185,88*
€ 224,65*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 346,58*
€ 410,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
56841001
€ 186,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
568410R1
€ 231,86*
Ähnlich
Villeroy & Boch
568410T1
€ 218,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0R1
€ 210,1599*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0T1
€ 207,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R0T2
€ 307,9566*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T1
€ 209,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5684R2T2
€ 309,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5685R0T2
€ 307,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.