Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Seifenhalter D-CODE m Schale R chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 0099181000 Seifenhalter Chrom
Duravit 0099181000 Seifenhalter Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000567613
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099181000
EAN/GTIN:
     4021534636158
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Duravit D-Code Seifenschale · Chrom · Messing · Milchglas · Akzentfarbe: Weiß Matt · Befestigungsart: Schraubbefestigung · Montageart: Wandhängend · Position Seifenschale: Rechts Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Ja · Kennzeichen (1): Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Breite:
137 mm
Höhe:
53 mm
Marke:
DURAVIT
Accessoireart:
Seifenablage
Farbe Schale:
chrom
Durchmesser:
108 mm
Designer:
sieger design
Weitere Suchbegriffe: Glasschälchen, Glasschüssel, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, seifenschale glas rund, glasschale, seifenablage glas, 0130276051500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 42,05*
€ 53,22*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,73*
€ 53,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 53,80*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,78*
€ 55,27*
1
€ 5,95*
ab € 44,06*
€ 55,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099161000
€ 136,98*
Ähnlich
Duravit
0099171000
€ 53,01*
Ähnlich
Duravit
0099521000
€ 99,84*
Ähnlich
Duravit
0099531000
€ 93,90*
Ähnlich
Duravit
0099541000
€ 197,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.