Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2964MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß
IDEAL STANDARD T2964MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß
IDEAL STANDARD T2964MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß
IDEAL STANDARD T2964MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß
IDEAL STANDARD T2964MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL 500x350x170mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000555008
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2964MA
EAN/GTIN:
     8014140450368
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
aus Feinfeuerton inkl. Befestigungssatz · Armaturenbank seitlich · 1 Hahnloch durchgestochen · mit keramischer AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: links· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 354mm· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 350mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken variabel
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Plattenmontage
Form:
softcube
Breite:
500 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 0101505028201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,03*
€ 297,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 261,58*
€ 312,05*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 278,58*
€ 332,82*
€ 5,95*
ab € 286,01*
€ 342,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,74*
€ 358,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K077601
ab € 161,03*
Ähnlich
Ideal Standard
K0776MA
ab € 205,93*
Ähnlich
Ideal Standard
K078101
ab € 198,11*
Ähnlich
Ideal Standard
K0781MA
ab € 246,02*
Ähnlich
Ideal Standard
K081601
ab € 182,57*
Ähnlich
Ideal Standard
K0816MA
ab € 237,28*
Ähnlich
Ideal Standard
T296401
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.