Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T2961MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm
IDEAL STANDARD T2961MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm
IDEAL STANDARD T2961MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm
IDEAL STANDARD T2961MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm
IDEAL STANDARD T2961MA IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000555004
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T2961MA
EAN/GTIN:
     8014140450238
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
aus Feinfeuerton · inkl. Befestigungssatz · mit keramischer AblaufabdeckungWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 411mm· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Plattenmontage
Form:
rund
Breite:
450 mm
Höhe:
130 mm
Durchmesser:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund weiß, aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, 01015050411201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,73*
€ 306,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 271,15*
€ 322,74*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 288,94*
€ 344,27*
€ 5,95*
ab € 299,60*
€ 354,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 369,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,50*
€ 437,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T292901
ab € 177,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T295901
ab € 201,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T296101
ab € 211,73*
Ähnlich
Ideal Standard
T296201
ab € 171,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T360401
ab € 263,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T3604MA
ab € 309,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T2929MA
ab € 226,48*
Ähnlich
Ideal Standard
T2962MA
ab € 217,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T2959MA
ab € 247,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.