Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Multi Strahlart Normalst. Massages


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe Crometta 85 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000531856
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28563000
EAN/GTIN:
     4011097570129
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße 85 mm · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 bzw. 5,7 bzw. 16 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3· Durchmesser Duschkopf: 100mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 16l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 011630030503500, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,46*
€ 34,42*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 37,83*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 28,12*
€ 37,84*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 38,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28561000
ab € 12,85*
Ähnlich
Hansgrohe
28562000
ab € 13,57*
Ähnlich
Hansgrohe
28585000
ab € 12,16*
Ähnlich
Hansgrohe
26333400
ab € 13,86*
Ähnlich
Hansgrohe
26334400
ab € 14,55*
Ähnlich
Hansgrohe
26331400
ab € 12,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26332400
ab € 15,69*
Ähnlich
Hansgrohe
26336400
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.