Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE UP-Duschsystem SmartControl eckig, mit 3 Absperrventilen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 34712000 Duschsystem SmartControl Mischer mit 3 Absperrventilen chrom
GROHE 34712000 Duschsystem SmartControl Mischer mit 3 Absperrventilen chrom
GROHE 34712000 Duschsystem SmartControl Mischer mit 3 Absperrventilen chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000519952
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34712000
EAN/GTIN:
     4005176413810
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel grohe
duschpaneel
bestehend aus: SmartControl Mischer Fertigmontageset (29149), Rapido SmartBox (35600/35604), Rainshower SmartActive 310 Cube Kopfbrause-Set (26479) und Rohbauset für Kopfbrause-Set (26483), Euphoria Cube Stick Handbrause (27698), Euphoria Cube Wandanschlussbogen mit integriertem Wandbrausehalter (26370), Brauseschlauch Silverflex 1500 mm (28364) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 3 · Ausführung: Einbauteil und Aufbauteil · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Einbautiefe: 0mm · Geeignet für Duschen: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: sonstige · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 430mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 44l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
430 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Ausstattung:
SmartControl Mischer Fertigmontageset, Rapido SmartBox, Rain
Länge Brauseschlauch:
1500 mm
Durchmesser Kopfbrause:
310 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9,5/25 l/min
Armaturenart:
Duschsystem
Oberfläche:
chrom
Serie:
SmartControl Mischer
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Montageart:
Unterputzmontage
Weitere Suchbegriffe: 011041600801, Dual-Shower-System, Shower Family, Shower Tower, Showerpipe, Showerstation, Wellnesssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 875,21*
€ 1.013,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,06*
€ 1.023,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,48*
€ 1.058,25*
Frei Haus
ab € 934,89*
€ 1.067,51*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,73*
€ 1.076,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,53*
€ 1.281,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,55*
€ 1.264,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,60*
€ 1.209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,16*
€ 1.172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,73*
€ 1.121,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
€ 64,15*
Zubehör
Grohe
1405300M
€ 33,32*
Zubehör
Grohe
14055000
€ 78,04*
Zubehör
Grohe
14077XH0
€ 25,21*
Zubehör
Grohe
49003000
€ 169,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.