Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Stand-Tiefspül-WC BAU KERAMIK spülrandlos alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39430000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang waagerec
GROHE 39430000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang waagerec
GROHE 39430000 GROHE Stand-Tiefspül-WC Bau Keramik spülrandlos, Abgang waagerec
Artikel-Nr.:
     1498-6000519671
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39430000
EAN/GTIN:
     4005176406270
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Abgang waagerecht · Spülmenge 3/6 l · inkl. Befestigungsset · aus Sanitärkeramik · kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel (39493000) und WC-Sitz mit Deckel (39492000)Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Breite (1): 356mm· Höhe (1): 400mm· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 0mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: RK (Rohr kurz)· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Typ: Standmodell· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 01014450190101, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
€ 52,95*
ab € 67,05*
€ 78,74*
1
€ 5,95*
ab € 63,16*
€ 81,76*
5 Tage
24
12
€ 55,90*
ab € 72,635*
€ 84,865*
Lager 1498
12
12
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 86,07*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 86,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.032,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
3957200H
ab € 285,03*
Ähnlich
Grohe
39338000
ab € 150,78*
Ähnlich
Grohe
3933800H
ab € 185,91*
Ähnlich
Grohe
39431000
ab € 60,54*
Ähnlich
Grohe
3933900H
ab € 184,77*
Ähnlich
Grohe
39339000
ab € 149,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.