Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Handwaschbecken EURO KERAMIK Mini wandh 1 HL m ÜL 370x180mm alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39327000 Grohe Mini-Handwaschbecken EURO KERAMIK 1 HL m ÜL 370x180mm awe
GROHE 39327000 Grohe Mini-Handwaschbecken EURO KERAMIK 1 HL m ÜL 370x180mm awe
GROHE 39327000 Grohe Mini-Handwaschbecken EURO KERAMIK 1 HL m ÜL 370x180mm awe
Artikel-Nr.:
     1498-6000519637
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39327000
EAN/GTIN:
     4005176390104
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
grohe waschbecken
wandhängend · aus SanitärkeramikWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 370mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 0mm· Höhe (1): 120mm· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 180mm· Überlauf sichtbar: Nein· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01014450040101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 73,65*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,71*
€ 78,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 62,40*
€ 80,29*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 66,48*
€ 85,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,18*
€ 120,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39424000
ab € 32,17*
Ähnlich
Grohe
3948300H
ab € 144,15*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 92,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.