Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Kopfbrauseset RAINSHOWER COSMO 310 Warm Sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Rainshower Cosmopolitan 310
GROHE Rainshower Cosmopolitan 310
GROHE Rainshower Cosmopolitan 310
Artikel-Nr.:
     1498-6000519304
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26066DA0
EAN/GTIN:
     4005176427206
Suchbegriffe:
Kopfbrause
Kopfbrauseset
grohe kopfbrauseset
kopfbrause
bestehend aus: Metall-Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310 (27478) mit 1 Strahlart Rain · Brausearm Rainshower 380 mm (28361) · EcoJoy 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter · DreamSpray · StarLight Oberfläche · SpeedClean Antikalk-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Anschluss: Außengewinde· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Ausladung (1): 380mm· Durchmesser (1): 310mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Einstellbarer Sprühwinkel: Ja· Grundfarbe: sonstige· Länge des Brausearms: 380mm· Mit Brausearm: Ja· Mit Rosette: Ja· Verstellbarer Kopf: Nein· Volumenstromklasse: Z· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Suchbegriffe: 0116250545527, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 553,80*
€ 648,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 575,88*
€ 678,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,50*
€ 722,89*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,47*
€ 747,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,17*
€ 750,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,08*
€ 889,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,67*
€ 877,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,94*
€ 836,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,12*
€ 808,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,47*
€ 759,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26063000
ab € 259,47*
Ähnlich
Grohe
26066DL0
ab € 588,36*
Ähnlich
Grohe
26066000
ab € 361,32*
Ähnlich
Grohe
26067000
ab € 360,36*
Ähnlich
Grohe
26066AL0
ab € 587,28*
Ähnlich
Grohe
26256000
ab € 480,28*
Ähnlich
Grohe
26056000
ab € 360,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.