Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
GROHE 13935000 Grohe Mousseur 5,7 l/min bei 3 bar chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000500758
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13935000
EAN/GTIN:
     4005176263859
Suchbegriffe:
011932500000200
Mousseur
Strahlregler
Innengewinde · M 22 x 1 · inkl. Metall-Anschlussnippel · SpeedClean Antikalk-System · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde (metrisch)· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1· Durchflussbegrenzer: Ja· Durchlassfähigkeit: 5,7l/min· Nenndurchmesser: M22 x 1,0· Verstellbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,09*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,22*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,11*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,95*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,01*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 23,16*
Ähnlich
Grohe
48343DC0
ab € 29,15*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 28,81*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 37,90*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 23,23*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 36,71*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 5,23*
Ähnlich
Grohe
48159000
ab € 4,76*
Ähnlich
Grohe
46765000
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.