| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000407759 Herst.-Nr.: E1886V8 EAN/GTIN: 5017830542926 |
| |
|
| | |
| Schale eckig · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 400mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009110, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,32* | € 452,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 578,29* | € 689,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 626,15* | € 741,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,40* | € 744,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,03* | € 1.322,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|