Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 PAX 1000/940 l/h 210bar 7,2 kW NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687126034
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146912
EAN/GTIN:
     5711145275455
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stopp-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im DisplayWeitere technische Eigenschaften:· Zulauftemperatur max.: 40°C· Wassertemperatur: 90/150°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
1000/940 l/h
Marke:
NILFISK
Arbeitsdruck:
210 bar
Nennaufnahmeleistung:
7,2 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
149 kg
Breite:
700 mm
Länge:
1010 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
980 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger alto, heißwasser-hochdruckreiniger, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.269,17*
€ 3.344,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.292,99*
€ 3.368,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.694,04*
€ 3.769,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.697,82*
€ 3.773,68*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.250,85*
€ 5.323,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.323,43*
€ 6.334,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.300,72*
€ 6.307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.250,85*
€ 6.248,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.