Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger MH 4M-180/860 FA 860/790l/min 180bar 5,9 kW NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687126005
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146917
EAN/GTIN:
     5711145275486
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · Service Anzeige · Kontroll-/Sicherheitsanzeige für Pumpenöl und Brennstoff · EcoPower Wärmetauscher mit Eco-EnergiesparmodusWeitere technische Eigenschaften:· Zulauftemperatur max.: 40°C· Wassertemperatur: 90/150°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
860/790 l/min
Marke:
NILFISK
Arbeitsdruck:
180 bar
Nennaufnahmeleistung:
5,9 kW
Netzspannung:
400 / 50 V / Hz
Gewicht:
133 kg
Breite:
700 mm
Länge:
1010 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
980 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger alto, heißwasser-hochdruckreiniger, Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.072,37*
€ 3.179,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.281,81*
€ 3.389,68*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.545,45*
€ 3.654,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.666,45*
€ 3.775,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.909,62*
€ 4.019,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.019,59*
€ 4.783,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.977,13*
€ 4.732,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.919,98*
€ 4.664,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.909,62*
€ 4.652,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.