Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus 500-1000 l/h 80-250bar 8,8 kW KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687112030
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.286-955.0
EAN/GTIN:
     4054278904306
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
unbeheizt · kompaktes Upright-Designkonzept · stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit · langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung · Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf · Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar · EASY!Force Zubehör für ermüdungsfreies Arbeiten · Assistenzsysteme und LED-StatusanzeigeWeitere technische Eigenschaften:· Zulauftemperatur max.: 60°C· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
500-1000 l/h
Marke:
KÄRCHER
Arbeitsdruck:
80-250 bar
Nennaufnahmeleistung:
8,8 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
79,1 kg
Breite:
518 mm
Länge:
607 mm
Steckertyp:
CEE
Höhe:
1063 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.259,70*
€ 2.370,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.262,01*
€ 2.372,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.253,12*
€ 2.375,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,25*
€ 2.530,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,41*
€ 3.011,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,05*
€ 2.984,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,10*
€ 2.909,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,64*
€ 2.874,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,25*
€ 2.874,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.