| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4681346003 Herst.-Nr.: 600570 EAN/GTIN: 4260052460146 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, Stahl, NE Metalle · Hartmetall-bestückt · passend zu PSDC 9435 optimal zum Sägen von Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen sowie Verbundstoffen · sehr hohe Standzeit · hervorragende Schnittqualität · geräuschreduziert · nachschärfbar Weitere Informationen: | | Breite: | 2,2 mm | Bohrungs-Ø: | 25,4 mm | Schneidstoff: | HM | Marke: | JEPSON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,86* | € 217,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,91* | € 217,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 183,95* | € 217,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,95* | € 218,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 187,36* | € 221,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|