Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer DH 36 DMAWAZ 36 V 4 Ah 40 (105)mm 7,1 J SDS-max HIKOKI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681117000
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH36DMAWAZ
EAN/GTIN:
     4966376307739
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenloser Motor · Konstantelektronik · Soft-Touch Handgriff: Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Grip · Reactive Force Control (RFC) stoppt den Motor, bei plötzlicher ruckartiger Überlastung · integrierte LED · MULTI-VOLT-Akku-Technologie: AC Power, DC Freedom · 12-fach MeißelverstellungWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-max· Schlagzahl: 1420-2860min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4 Ah
Bohrleistung in Beton:
40 (105) mm
Einzelschlagenergie:
7,1 J
Gewicht:
7,9 (inkl. Akku) kg
Akkuspannung:
36 V
Leerlaufdrehzahl:
260-590 min-¹
Marke:
HIKOKI
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, akku-bohr- und meißelhammer 36 v, akku bohr und meißelhammer, hikoki akku-bohrhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,18*
€ 842,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,81*
€ 767,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,64*
€ 755,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,98*
€ 737,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.