Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn VALVE LINE 41,91mm G 1 1/4 Zoll innen/außen DN 30,5mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880184
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115724
EAN/GTIN:
     4047322074353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1Weitere technische Eigenschaften:· A: 118mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 83mm· B: 58mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen/außen
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
25 bar
DN:
30,5 mm
Gewinde:
G 1 1/4 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Hebel:
Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Marke:
RIEGLER
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde mm:
41,91 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,25*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 9,44*
€ 12,31*
2 Tage
14
8
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,71*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 12,73*
5 Tage
14
1
€ 7,99*
ab € 10,24*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.