Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn VALVE LINE 33,25mm G 1 Zoll innen/außen DN 24,5mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4588880183
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115723
EAN/GTIN:
     4047322074346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1Weitere technische Eigenschaften:· A: 118mm· Spindelabdichtung: NBR· Kugeldichtung: PTFE· L: 74mm· B: 55mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen/außen
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
25 bar
DN:
24,5 mm
Gewinde:
G 1 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Hebel:
Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Marke:
RIEGLER
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde mm:
33,25 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1285
10
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 7,88*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,08*
Lager 1498
64
1
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,12*
5 Tage
64
1
€ 7,99*
ab € 6,26*
€ 8,28*
2 Tage
64
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.