Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkugelhahn VALVE LINE 59,61mm G 2 Zoll innen/innen DN 45,0mm RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4588880178
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115718
EAN/GTIN:
     4047322074292
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing · für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten · G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Weitere technische Eigenschaften: · A: 160mm · Spindelabdichtung: NBR · Kugeldichtung: PTFE · L: 99mm · B: 79mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
innen/innen
DN:
45,0 mm
Gewinde:
G 2 ″
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Hebel:
Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Marke:
RIEGLER
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde mm:
59,61 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
25 bar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 23,07*
Lager 1498
30
1
€ 5,45*
ab € 17,88*
€ 23,19*
1 Tag
30
4
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 24,85*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 19,38*
€ 25,23*
5 Tage
1868
1
€ 4,90*
ab € 21,09*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.