Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschlauch Thermoclean 100 ANTIMICROBIAL ID13mm AD22mm L.40m blau 4,5mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4566600004
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     145584
EAN/GTIN:
     3506111455847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch dn 13
lebensmittelschlauch
Schlauch der neuen Generation · Material: Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage, hellblau gedeckt mit spiegelglatter weißer Seele · Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln nach der europäischen Richtlinie 2007/19 CE in den Kategorien A/B/C (VO 10/2011-konform)Der antimikrobielle THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird.Einsatzbereich: in der Lebensmittelindustrie, für Schlachthäuser, Großküchen usw. · Anwendung: Reinigung und Förderung von Lebensmitteln bis zu +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 30bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch / Lebensmittelschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Marke:
TRICOFLEX
Außen-Ø:
22 mm
Berstdruck:
90 bar
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
306 g/m
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-15 bis +100 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
Weich-PVC
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
120
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,24*
5 Tage
120
40
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,24*
3 Tage
90
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,26*
1 Tag
120
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,26*
1 Tag
84
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,24*
€ 5,27*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 4,19* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 209,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,14*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,36*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.