| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4544444439 Herst.-Nr.: MET.S50 EAN/GTIN: 4016673000113 |
| | |
|
| | |
| repariert Fehlbohrungen, Risse, Löcher und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff · universell einsetzbar · für die Reparatur an Ort und Stelle · einfach in der Anwendung · hohe Festigkeit und temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C · mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich · Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden · nach 24 Std. ausgehärtet · Verarbeitung der 60-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Temperaturbereich: -40 bis +120°C· Gebinde: Doppelkartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 60 g | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, 2K-Epoxydkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydklebstoff, Flüssigmetalle, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Marston |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 8,86* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 7,32* | € 8,91* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,65* | € 9,32* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 9,36* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|