Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandskimmer Band-L.200mm Band-B.25mm Leistung ca.3 l/h Eintauch-T.200mm ARIANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4522222002
Hersteller:
     Ariana
Herst.-Nr.:
     0541022
EAN/GTIN:
     4037728541023
Suchbegriffe:
Band-Ölskimmer
Öl-Bandskimmer
Ölbandskimmer
ariana ölbandskimmer
mit selbstreinigendem, ölförderndem Spezialband zur Entfernung von Leck- und Fremdölen von der Oberfläche der Kühlemulsion · Band wird im Gerät abgestreift · Montage mittels Magnetplatte über dem Emulsionsbehälter · Einsatz sowohl im Dauerbetrieb als auch Steuerung mit Zeitschaltuhr (Einsatz während der Stillstandszeiten der Maschine empfohlen) · Verwendung:Das Band bewegt sich durch den aufschwimmenden Ölfilm und trennt diesen von der Flüssigkeit. Abgestreiftes Öl wird in einen Auffangbehälter außerhalb der Maschine geleitet. Öltrennleistung bzw. Fremdölausscheidung von bis zu 90%.Information:Leck-/ Fremdöle begünstigen die Bakterienbildung, führen zu Ablagerungen auf Maschinen und Werkstücken sowie zu Ölnebelbildung. Sie reduzieren die Kühlleistung sowie die Sauerstoffaufnahme der Emulsion. Die Folgen sind: erhöhte Entsorgungskosten, Korrosion, Bakterienbefall, Geruchsbelästigung sowie schlechte Kühlwirkung.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,5kg
Weitere Informationen:
Leistung:
ca. 3 l/h
Bandlänge:
200 mm
Bandbreite:
25 mm
Eintauchtiefe:
200 mm
Marke:
ARIANA
Weitere Suchbegriffe: band ölskimmer, Bandskimmer, Skimmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 10,50*
ab € 362,50*
€ 430,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,44*
€ 453,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,36*
€ 455,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,00*
€ 546,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,52*
€ 465,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.