Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 120mm 135,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     1498-4501403911
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48501200000-3
EAN/GTIN:
     4049645314208
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 61,00mm· Gewicht: 1,94kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Höchsttemperatur:
550 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
135,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,110 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Wandstärke:
7,5 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 113,29*
€ 126,65*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 136,66*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 124,69334*
€ 139,94334*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 160,27*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 148,99334*
€ 167,01334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 160,27*
€ 190,72
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 160,12*
€ 190,54
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 155,60*
€ 185,16
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 151,01*
€ 179,70
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 142,97*
€ 170,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 142,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 480,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.