Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE_GLASS-INOX 471 EC 120mm 132,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131064/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131064/full/Norres-Logo.jpg
CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC; Ø:120; L:6m
Artikel-Nr.:
     1498-4501403597
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101201003-6
EAN/GTIN:
     4049645288097
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand PTFE-Folie Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 32,00mm· Gewicht: 1,03kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
120 mm
Höchsttemperatur:
270 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,175 bar
Außen-Ø:
132,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,175 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Temperaturbereich:
-150 bis 270 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 144,97334*
€ 158,96334*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 181,55*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 187,27*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 188,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 181,55*
€ 216,04
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 179,46*
€ 213,56
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 173,21*
€ 206,12
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 169,53*
€ 201,74
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 166,97*
€ 198,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 166,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.089,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
471-0120-1003-0000000300
ab € 516,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.