Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 110mm 122,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501402745
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45001100000-6
EAN/GTIN:
     4049645239891
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 30,00mm· Gewicht: 1,13kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,285 bar
Außen-Ø:
122,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,285 bar
Unterdruck:
0,105 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 37,70*
€ 43,74*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,86334*
€ 46,21334*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 52,19*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 53,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 52,19*
€ 62,11
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 50,26*
€ 59,81
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 48,73*
€ 57,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 45,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 313,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
450-0110-0000-0000000300
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.