Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP VITON® 459 EC ID 125-127mm AD 137,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401308
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45901250000-3
EAN/GTIN:
     4049645265630
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: VITON® beschichtetes PolyestergewebeTemperaturbereich: -20°C bis 210°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Elektrische Leitfähigkeit: elektrisch leitfähig· Biegeradius: 34,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Temperaturbereich:
-20 bis 210 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
137,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,26 bar
Überdruck:
0,260 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Gewicht:
1,11 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, absaugschlauch dn125 norres, cp-schlauch, heißluftschlauch dn125, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 72,70*
€ 82,22*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 78,39334*
€ 95,70334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 84,825*
€ 96,035*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 97,13667*
€ 109,11667*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 113,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 113,16*
€ 134,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 105,82*
€ 125,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 102,65*
€ 122,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 94,69*
€ 112,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 339,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.