Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 100-102mm AD 108,00mm 4mm L.5m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400802
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101000000-5
EAN/GTIN:
     4049645320476
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
108,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,245 bar
Überdruck:
0,245 bar
Unterdruck:
0,055 bar
Gewicht:
0,52 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,962*
€ 17,632*
5 Tage
70
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 21,42*
3 Tage
42
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,51*
€ 21,51*
1 Tag
70
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 22,18*
Lager 1498
70
5
pro Meter
€ 5,50*
ab € 17,81*
€ 22,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,00*
€ 24,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.