Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 60mm AD 68,00mm 4mm L.5m Rl.NORRES


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400798
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53100600000-5
EAN/GTIN:
     4049645320254
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 38,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
68,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,405 bar
Überdruck:
0,405 bar
Unterdruck:
0,145 bar
Gewicht:
0,34 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, antistatischer schlauch, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,208*
€ 12,828*
6 Tage
35
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 12,23*
€ 15,72*
4 Tage
32
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 15,98*
1 Tag
40
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,11*
Lager 1498
40
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 12,80*
€ 16,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 12,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 80,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.