Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 200-203mm AD 208,00mm 4mm L.5m


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400782
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30102000000-5
EAN/GTIN:
     4049645053695
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 108,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,120 (0,36) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,025 (0,11)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
208,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,12 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Gewicht:
1,03 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
5
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 37,25*
Lager 1498
200
5
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 37,48*
4 Tage
1000
5
€ 7,99*
ab € 32,34*
€ 37,49*
1 Tag
200
5
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 37,63*
1 Tag
140
5
€ 5,59*
ab € 32,46*
€ 37,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 37,48*
€ 44,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Box
ab 25 Boxen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 32,42* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 187,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.