Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.(FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD ID 250mm AD 262,00mm 6mm L.3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47502500000-3
EAN/GTIN:
     4049645297853
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. Wandung: PTFE beschichtetes GlasgewebeTemperaturbereich: -150 ºC bis +250 ºC (kurzz. +270 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Temperaturbereich:
-150 bis +250 (kurzz. bis +270 ) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
262,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,065 bar
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,015 bar
Gewicht:
1,24 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, hochtemperaturschlauch norres, fda schlauch, abluftschlauch dn 250, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
3
Frei Haus
ab € 197,54667*
€ 222,28667*
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 258,69*
Lager 1498
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 260,59*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 242,16834*
€ 266,91834*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 243,31*
€ 269,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 260,59*
€ 310,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 258,69*
€ 307,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 251,46*
€ 299,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 233,77*
€ 278,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 781,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.