Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.(FDA) CP PTFE-INOX 475 FOOD ID 80mm AD 92,00mm 6mm L.6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400443
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47500800000-6
EAN/GTIN:
     4049645295736
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, Innenseele lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, geruchs- und geschmacksfrei, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. Wandung: PTFE beschichtetes GlasgewebeTemperaturbereich: -150 ºC bis +250 ºC (kurzz. +270 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 24,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Temperaturbereich:
-150 bis +250 (kurzz. bis +270 ) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
92,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,315 bar
Überdruck:
0,315 bar
Unterdruck:
0,140 bar
Gewicht:
0,88 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, gewebeschlauch 6m, fda schlauch, heißluftschlauch dn80, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 66,35667*
€ 74,57667*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 88,66*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 88,66*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,55167*
€ 88,66167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,85834*
€ 89,44834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 88,66*
€ 105,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 86,51*
€ 102,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 79,45*
€ 94,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 531,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.