Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche 900x1280mm Gleitverschluss 2-s.transp.BÖCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/619/a009619b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/619/a009619b.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4201000056
Hersteller:
     Böck
Herst.-Nr.:
     A0-10
EAN/GTIN:
     4260369371012
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Planschutzhülle
Planschutztasche
mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm · 2-seitig transparent · wetterfest · reißfestWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gleitverschluss 2-seitig transparent
Weitere Informationen:
Maße:
900 x 1280 mm
Marke:
BÖCK
Weitere Suchbegriffe: planschutzhüllen a0 böck, gleitverschluss tasche, gleitverschlusstasche transparent, Bauplan, Planschutztaschen, Schutztasche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
532
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,39*
1 Tag
511
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,25*
€ 4,41*
Lager 1498
740
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,55*
1 Tag
740
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,77*
5 Tage
740
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böck
A1-10
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.