Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug CPV Trgf.2000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Fahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4172316390
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700663
EAN/GTIN:
     4025092177108
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug
mit Elektrofahrwerk · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignetFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 4m/min· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
CPV 20-4
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Laststränge:
2
FEM Gruppe:
1 Am
Einschaltdauer ED:
50 %
Ausführung:
mit Elektrofahrwerk
Spannung:
400/50/3 V/Hz/Ph
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.122,94*
€ 3.433,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.317,12*
€ 3.450,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.385,47*
€ 3.519,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.397,04*
€ 3.535,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.419,92*
€ 3.561,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.519,65*
€ 4.188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,75*
€ 4.155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.414,72*
€ 4.063,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.385,47*
€ 4.028,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.