Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4172316190 Herst.-Nr.: N06700659 EAN/GTIN: 4025092177009 |
| |
|
| | |
| mit Haspelfahrwerk · Tragfähigkeit 500 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmen glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignetFEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 StundenWeitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Hubhöhe: 3m· Haupthub: 4m/min· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Modell: | CPV 20-4 | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Anzahl Laststränge: | 2 | FEM Gruppe: | 1 Am | Einschaltdauer ED: | 50 % | Ausführung: | mit Haspelfahrwerk | Spannung: | 400/50/3 V/Hz/Ph | Marke: | YALE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.158,40* | € 3.316,89* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.188,44* | € 3.332,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.198,83* | € 3.348,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.227,03* | € 3.372,27* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.283,46* | € 3.444,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|