Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge TGNT Spann-W.800mm A.300mm Holzgriff 45x12mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4157720830
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN80T30
EAN/GTIN:
     4008158012827
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7000 N · Spannbügel aus hochwertigem Guss · blankgezogene, geriffelte Stahlschiene aus Vollprofil · brünierte Spindel · Holzgriff lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,39kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
300 mm
Schienenquerschnitt:
45 x 12 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Vollschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 50,14*
€ 59,19*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 50,26*
€ 59,35*
€ 4,90*
ab € 48,75*
€ 59,40*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 51,49*
€ 60,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,61*
€ 61,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101421
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.