Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 6000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-STD030 PRO/evp
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-STD030 PRO/evp
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-STD030 PRO/evp
Artikel-Nr.:
     1498-4148210125
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902532163
EAN/GTIN:
     4060246007276
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 125 mm drahtstärke 0,3mm
rundbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
30 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
6000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
20 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 9,16*
€ 12,09*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,33*
€ 13,23*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,37*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 14,80*
1
€ 7,95*
ab € 10,24*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906021059
ab € 52,34*
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.