Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.160mm STA 4-Backen Kegel-Gr.4 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4125400042
Hersteller:
     BISON-BIAL
Herst.-Nr.:
     353734240700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglichWeitere technische Eigenschaften:· Stehbolzen: 3· Ausführung: Stahlkörper-4-Backen· F: 85mm· B: 68mm· Ø: 160 mm· Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
4
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter d55027 stahl 160mm kk4, drehfutter, drehfutter 160mm din 55027, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,13*
€ 922,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,36*
€ 926,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,69*
€ 1.098,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,76*
€ 1.051,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,52*
€ 1.002,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,13*
€ 983,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.