Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.250mm STA 3-Backen Kegel-Gr.8 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4125400037
Hersteller:
     BISON-BIAL
Herst.-Nr.:
     353534680500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglichWeitere technische Eigenschaften:· Stehbolzen: 4· Ausführung: Stahlkörper-3-Backen· F: 171,4mm· B: 89mm· Ø: 250 mm· Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
250 mm
Kegelgröße:
8
Durchgang-Ø:
76 mm
Drehzahl max.:
3500 min-¹
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter, drehfutter din 55027, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,33*
€ 996,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,10*
€ 1.000,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,97*
€ 1.186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,96*
€ 1.150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,06*
€ 1.119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,14*
€ 1.098,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,33*
€ 1.073,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.