Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 3 MultiFLEX 600 Backen-B.99mm L.700mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4124410060
Herst.-Nr.:
     956.60.03700
EAN/GTIN:
     4030456397412
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 700 mm· A: 100mm· C: 100mm· D: 700mm· Typ: 3· G: 100mm· J1: 94,5/85,5mm· J: 70mm· W: 99mm· B: 60mm· Ø F7: 16mm· M H7: 16mm· Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
99 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Breite:
100 mm
Modell:
MultiFLEX 600
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,76*
€ 2.334,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,54*
€ 2.345,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.277,40*
€ 2.354,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,67*
€ 2.791,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,57*
€ 2.775,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,76*
€ 2.728,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,54*
€ 2.704,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.