| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4124040123 Herst.-Nr.: 169754 EAN/GTIN: 4019208240466 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompakt-Zentrischspanner Modell RKZ-M · umkehrbare Doppel-Prismenbacke mit Feinstufe · die Prismenbacke ist besonders geeignet zum horizontalen Spannen von zylindrischen oder kubischen Werkstücken bei Zentrisch-Spannern · Erhalt der Werkstückmitte durch zentrische Spannung, unabhängig vom Werkstückdurchmesser · Technische Merkmale: · Backen umkehrbar · Prismen auf beiden Backenseiten vorhanden · hohe Spannfläche · Feinstufe · vielseitige Spannmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Spannbereich rund D1 = Nut 1: 12-36mm · Inhalt: Paar · Spannbereich Stufe eckig: 7-143mm · Spannbereich rund D2 = Nut 1: 30-75mm Weitere Informationen: | | passend zu: | RKZ-M | Backenbreite: | 92 mm | Backenhöhe: | 64,5 mm | Supplier Number: | 169754 | Marke: | RÖHM | Eigenschaft: | umkehrbar | Bauform: | mit Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backen für Schraubstöcke, Doppelprismenbacken, für RKZ, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstock Prismenbacke, Schraubstockbacke, Schraubstockbacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 890,44* | € 970,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 891,64* | € 971,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 899,31* | € 975,02* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 933,86* | € 1.026,84* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.159,38* | € 1.209,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 891,64* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|