Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.1 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6803-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6803-1 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-4123590100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90316
EAN/GTIN:
     4020772090319
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit WinkelfußWeitere technische Eigenschaften:· A: 5mm· C: 14mm· D: 4,5mm· a: 98°· L1: 61mm· H1: 125mm· F1: 0,8kN· O: 5mm· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· a*: -· I: 10mm· F2: 1,1kN· F: 7mm· B: 34,5mm· P: 30mm· K: 10mm· E: 18mm· M: 20mm· H: 45mm· N: 30mm· Spannweite: 18 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge geöffnet:
61 mm
Andrückschraube:
M5 x 30
Höhe gespannt:
125 mm
Spannhöhe:
45 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Fußgröße:
30 x 30 mm
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 14,03*
6 Tage
70
1
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 14,04*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 14,54*
4 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 10,98*
€ 14,63*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,68*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.