Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentrundmagnet Polplatten-D.200mm m.Parallelpolteilung 100 N/cm² SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4122151200
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24411200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetrundfutter
Rundfutter
mit Parallelpolteilung · verstärktes Magnetsystem · leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe (10 mm) · Abnutzbarkeit der Polplatte = 6 mm · alle Größen mit 1 Schaltstelle · Magnetkraft stufenlos verstellbar · eingearbeitete konzentrische Rillen erleichtern die Werkstückzentrierung · im Zentrum ist eine Zentrierbohrung möglich · zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und Dreharbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø DxG Tiefe: 150 x 4mm · J: D20 x 6mm · Ausführung: mit Parallelpolteilung · Höhe B: 57mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 6mm
Weitere Informationen:
Polplatten-Ø:
200 mm
Nennhaftkraft:
100 N/cm²
Magnetfeldhöhe:
10 mm
Marke:
SAV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,60*
€ 1.395,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,20*
€ 1.405,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,56*
€ 1.409,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.332,73*
€ 1.458,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,99*
€ 1.673,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,84*
€ 1.665,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,79*
€ 1.628,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,86*
€ 1.606,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,20*
€ 1.592,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.