Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Typ 667 MK5 fest m.HM-Einsatz Spitzenwinkel 60Grad RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4121011137
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     17174
EAN/GTIN:
     4019208003108
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
röhm feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
DIN 806 · ganz gehärtet und geschliffen · Spitzenwinkel 60 ° · mit HartmetalleinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 200mm
Weitere Informationen:
Ø:
44,7 mm
Spitzen-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
70,5 mm
Schaft:
MK5
Supplier Number:
17174
Spitzenwinkel:
60 °
Bearbeitungsart:
fest
Ausführung:
mit HM-Einsatz
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: feste zentrierspitze mk5, Drehbankspitzen/-kegel, Feste Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Zentrierspitzen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,77*
€ 253,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,26*
€ 254,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 255,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,73*
€ 260,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,84*
€ 264,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.