| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121011118 Herst.-Nr.: 79923 EAN/GTIN: 4019208018744 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit Druckanzeige und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmer · Druckeinstellung direkt am Manometer ablesbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit Weitere technische Eigenschaften: · A: 223mm · D: 52mm · G: 63,348mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,015mm · B: 120mm · K: 80mm · Drehzahl max.: 1800min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK6 | Werkstückgewicht max.: | 2500 kg | Gewicht: | 17500 g | Supplier Number: | 79923 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Ausführung: | mit Druckanzeige | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,32* | € 1.676,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,89* | € 1.724,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.717,75* | € 1.783,32* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,62* | € 1.855,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.812,92* | € 1.869,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|