Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Control MK3 mitlfd.m.Druckanzeige RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4121011112
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     79920
EAN/GTIN:
     4019208018713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk3
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit Druckanzeige und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmer · Druckeinstellung direkt am Manometer ablesbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit Weitere technische Eigenschaften: · A: 120mm · D: 25mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,01mm · B: 64mm · K: 46,5mm · Drehzahl max.: 4000min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK3
Werkstückgewicht max.:
260 kg
Gewicht:
2200 g
Supplier Number:
79920
Spitzenwinkel:
60 °
Ausführung:
mit Druckanzeige
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, mitlaufende zentrierspitze röhm, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 598,03*
€ 637,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,52*
€ 653,07*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 594,84*
€ 653,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 623,96*
€ 668,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,58*
€ 703,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,12*
€ 836,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,03*
€ 828,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,17*
€ 807,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,58*
€ 787,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.