| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121011062 Herst.-Nr.: 85033 EAN/GTIN: 4019208019635 |
| |
|
| | |
| zum Spannen des Stirnseiten-Mitnehmers im DrehfutterWeitere technische Eigenschaften:· A: 32mm· C: 32mm· D: 40mm· Typ: 684-90· G: 23,825mm· B: 39mm Weitere Informationen: | | MK innen: | 3 | Supplier Number: | 85033 | passend zu: | Stirnseitenmitnehmer | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,47* | € 103,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 84,13* | € 103,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,90* | € 103,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,08* | € 104,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,23* | € 113,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|