Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolldorn JIS B 6339A D.40mm BT40 A.-L.300mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622257
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     405.18.40
EAN/GTIN:
     4250001075194
Suchbegriffe:
Maschinenrundlaufprüfdorn
Maschinenspindelprüfdorn
Prüfdorn Maschinenspindel
prüfdorn maschinenspindel
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form A · zur Abnahme von Werkzeugmaschinen gem. ISO-Empfehlung R 230 · zur Rundlaufprüfung und zum Ausrichten von Maschinenspindeln · Toleranz und max. Rundlaufabweichung = 0,003 mmWeitere technische Eigenschaften:· BD: 40mm· Form: A· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
LPR:
300 mm
Supplier Number:
405.18
Auskraglänge:
300 mm
Marke:
KEMMLER
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrolldorne, Werkzeugrohlinge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,67*
€ 251,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 252,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 253,68*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 222,94*
€ 280,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 283,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.