| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120621861 Herst.-Nr.: 706,63 EAN/GTIN: 4250001095406 |
| |
|
| | |
| universal · zur einfachen und schnellen Montage/ Demontage von verschiedenen Werkzeugaufnahmen · Klemmung erfolgt über Rollenlager am Bund ohne Kontakt des KegelsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 200mm· Typ: Universal· Ausführung: verstellbar· Höhe: 250mm Weitere Informationen: | | Aufnahme: | SK40 / HSK-A63 / BT40 / PSK63 / CAT 40 | Supplier Number: | 706,63 | Marke: | KEMMLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageblock, Montageblöcke, Montagehilfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,11* | € 190,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 137,51* | € 190,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,33* | € 191,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|